10000 produits
consommation d'énergie: 55 W
régulation constante du flux lumineux: Non
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5829 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 460 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
diamètre externe: 320 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 2295 lm
longueur: 65 mm
largeur: 600 mm
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1522 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1083 mm
couleur du boîtier/corps: vert
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 4178 mm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique