10000 produits
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.6 W
flux lumineux utile: 1710 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1778 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 1673 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
- Copie
- Copie
longueur: 160 mm
largeur: 160 mm
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2827 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 410 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44