10000 produits
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 384 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2563 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3706 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 29044 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65