10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 116 mm
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP64
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1.6 W
flux lumineux utile: 94 lm
couleur de la lumière: RGBW
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: non traité
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2036 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2912 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7671 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2113 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3240 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6739 lm
consommation d'énergie: 55 W
régulation constante du flux lumineux: Non
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 12396 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 466 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM: 1200