10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70.4 W
flux lumineux utile: 11156 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 21371 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 4169 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 9738 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 673 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 11182 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 98 W
flux lumineux utile: 16455 lm
facteur de puissance (cos phi): 840
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 120 mm
largeur: 120 mm
couleur: argent
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2065 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 106 W
flux lumineux utile: 10480 lm