10000 produits
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP66
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 1673 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 358 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 35073 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1425 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3914 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
longueur: 60 mm
puissance du système: 2.2 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3477 lm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
tension nominale (Un): 24...24 V