10000 produits
hauteur/profondeur: 44 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 88 mm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 8519 lm
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 11478 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 7000 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5820 lm