10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5814 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 479 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7870 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP23
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 4361 lm
- Copie
- Copie
longueur: 151 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6311 lm