10000 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.8 W
flux lumineux utile: 1100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 131 W
flux lumineux utile: 14800 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 125 W
flux lumineux utile: 18516 lm
température de couleur: 3000...3000 K
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
diamètre externe: 320 mm
longueur: 175 mm
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 458 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 408 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1900 lm