10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
largeur de colonne: 75 mm
hauteur de colonne: 600...600 mm
forme de colonne: rectangulaire
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 911 lm
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 609 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 229 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2416 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 767 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 8241 lm