10000 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4791 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 113 W
flux lumineux utile: 10100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4456 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 486 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 715 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 847 lm
longueur totale: 10 m
modèle: octogonal
traitement de la surface: laqué / peint
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 710 W
flux lumineux utile: 98172 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 30120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP23
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2855 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
avec minuterie: Non