10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2659 mm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: jaune
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 600 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9100 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
hauteur/profondeur: 1307 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 4411 mm
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2709 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 410 mm
indice de protection (IP): IP44