10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2689 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur: 813 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13892 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 12200 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2773 mm