10000 produits
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
couleur: beige
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 3000 mm
variation DALI: Non
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3549 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: anthracite
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP67
longueur totale: 4.5 m
modèle: cylindrique
traitement de la surface: laqué / peint
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 36726 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 131 W
flux lumineux utile: 16000 lm
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW
modèle: guirlande lumineuse
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
couleur de la lumière: RGBW