10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6968 lm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
- Copie
- Copie
avec plaque de base: Oui
matériau: aluminium
couleur: gris
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 900
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 663 lm
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.1 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 3638 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.8 W
flux lumineux utile: 2400 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 88 mm
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP43
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 20300 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 65 mm
largeur: 600 mm
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4114 lm