10000 produits
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 5652 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 17096 lm
Produit non retournable
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4781 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2001 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
adapté à un montage encastré: Oui
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1083 mm
couleur du boîtier/corps: autre
Produit non retournable
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 10283 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
Produit non retournable
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
Produit non retournable
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
Produit non retournable
puissance de raccordement: 105.2 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable