10000 produits
hauteur/profondeur: 484 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe source lumineuse principale: 3 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 11848 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2932 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 148 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
température de couleur: 3200...3200 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1345 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 701 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
hauteur/profondeur: 1059 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.2 W
flux lumineux utile: 1850 lm
hauteur/profondeur: 502 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
tension nominale (Un): 24...24 V