10000 produits
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: aluminium
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur/profondeur: 550 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 64000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
hauteur/profondeur: 2292 mm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 802 lm
hauteur/profondeur: 180 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1538 lm
puissance de lampe acceptée: 38...38 W
hauteur/profondeur: 693 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2440 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2080.01 lm
hauteur/profondeur: 1083 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP55
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1172 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44