10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6930 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 435 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4600 lm
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 570 lm
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1903 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 720 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 5149.17 lm
modèle: guirlande lumineuse
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
longueur totale: 9 m
modèle: bouteille/quille
traitement de la surface: galvanisé
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP55
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1937 lm