10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 676 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.9 W
flux lumineux utile: 364 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.6 W
flux lumineux utile: 1650 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
type de connexion: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 132 W
flux lumineux utile: 15800 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
type de connexion: autre
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
puissance de raccordement: 2 W
couleur de la lumière: rouge
indice de protection (IP): IP44
modèle: guirlande lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4600 lm
- Copie
- Copie
avec plaque de base: Oui
matériau: aluminium
couleur: anthracite
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5600 lm