10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7302 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 895 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 940 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 13607 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2671 lm
hauteur/profondeur: 693 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 13.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1328 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6128 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 24...24 V
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44