10000 produits
hauteur/profondeur: 291 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 40...40 K
puissance du système: 76 W
flux lumineux utile: 6730 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 146 W
flux lumineux utile: 16100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 319 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1404 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20552 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de lampes/modules: 0
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1503 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1995 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8914 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1200 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 8311 lm
hauteur/profondeur: 602 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7160 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm