10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 2808 lm
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 196 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3433 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 13723 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4903 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9236 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 30...30 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5240 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 7500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 930 mm
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
hauteur/profondeur: 1201 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans