10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8914 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1575 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 14026 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1408 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Non
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 184 lm
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
hauteur/profondeur: 486 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 3.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9152 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4846 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9144 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4700 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
- Copie
- Copie
longueur: 106 mm
largeur: 155 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1100 lm