10000 produits
- Copie
- Copie
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 75
classe de protection: II
température de couleur: 3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7808 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18366 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
nombre de lampes/modules: 9
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3800 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8914 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 438 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4326 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 125 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3372 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 128 W
flux lumineux utile: 13000 lm
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 598 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
couleur: anthracite
accessoire: Oui