10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1856 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6040 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7774 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 800 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4200 lm
hauteur/profondeur: 813 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.9 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W