10000 produits
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 600
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 724 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
type de connexion: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 940
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 900 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 750 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 1404 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 851 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44