10000 produits
hauteur/profondeur: 1307 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 724 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
type de luminaire: borne lumineuse
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1527 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000 K
hauteur/profondeur: 291 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6400 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 7922 lm