10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18568 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1408 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1953 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 703 lm
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 96 W
flux lumineux utile: 13500 lm
- Copie
- Copie
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2403 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2080.01 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3124.96 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: marron
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 73 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 400 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 2500 mm
indice de protection (IP): IP65
type de tension: AC
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 155 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76 W
flux lumineux utile: 7680 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.4 W
flux lumineux utile: 653 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67