10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4709 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 82 W
flux lumineux utile: 9870 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8914 lm
matériau: aluminium
couleur: autre
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2862 lm
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): autre