10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 8767 lm
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: verre
couleur: vert
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.4 W
flux lumineux utile: 728 lm
hauteur/profondeur: 1296 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20000 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 927
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 170
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 1246 mm
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V