10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1307 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
hauteur/profondeur: 1325 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13728 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4887 lm
- Copie
- Copie
avec plaque de base: Oui
matériau: aluminium
couleur: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 471 lm
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 880 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9096 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65