10000 produits
- Copie
- Copie
avec plaque de base: Oui
matériau: aluminium
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4791 lm
hauteur/profondeur: 1404 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
hauteur/profondeur: 388 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
tension nominale (Un): 24...24 V
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
hauteur/profondeur: 657 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
facteur de puissance (cos phi): 230
hauteur/profondeur: 1172 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 667 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 724 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 2100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 8100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65