10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 123 W
flux lumineux utile: 19709 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 3722 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 1673 lm
Produit non retournable
température de couleur: 30000...30000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1153 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4303 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
Produit non retournable
tension nominale (Un): 24...24 V
Produit non retournable
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 140 W
flux lumineux utile: 17762 lm
Produit non retournable
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
adapté à un montage sur palier/au sol: Oui
couleur de la lumière: RGBW
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6101 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3477 lm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 870 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 1673 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5820 lm
Produit non retournable