10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.7 W
flux lumineux utile: 7558 lm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 16200 lm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 203 mm
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 485 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3728 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 262 W
flux lumineux utile: 36748 lm
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8760 lm
Produit non retournable
tension nominale (Un): 230...230 V
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1029 lm
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 140 W
flux lumineux utile: 17762 lm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2437 mm
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
Produit non retournable
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
Produit non retournable