10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2485 mm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de lampes/modules: 1
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 365 lm
courant nominal: 700...700 mA
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W