10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.9 W
flux lumineux utile: 369 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2343 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6308 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
modèle: guirlande lumineuse
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2841 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 6800 lm
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
diamètre externe: 1000 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 930
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection (IP): IP67