10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 380 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 402 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 571 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris