10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18027 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 771 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 4783 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
hauteur/profondeur: 1172 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W