10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 7614 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1859 lm
finition du paralume: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 663 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 390 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 730 mm
indice de protection (IP): IP65
modèle: guirlande lumineuse
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 65500 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 3622 mm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 34 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1580 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 14026 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm