10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 660 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5577 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1850 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
hauteur/profondeur: 602 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 230
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 386 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 486 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1013 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1280 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9096 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 200 lm
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
avec minuterie: Non