10000 produits
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
couleur: beige
facteur de puissance (cos phi): 927
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP64
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 11696 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: orange
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3100 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2086 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 81200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 38200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1591 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34.5 W
flux lumineux utile: 5135 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65