10000 produits
hauteur/profondeur: 961 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.9 W
flux lumineux utile: 254 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: vert
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 2920 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 75 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2044 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.4 W
flux lumineux utile: 2402 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 354 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1853 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 8612.89 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65