10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.9 W
- Copie
- Copie
longueur: 150 mm
largeur: 150 mm
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3865 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4770 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2619 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3598 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 940
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 39200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9144 lm
longueur: 195 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: acier
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: vert
douille: E27
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4883 lm
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2773 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.2 W
flux lumineux utile: 2928 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66