10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: RGBW
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 900
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3328 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33.1 W
flux lumineux utile: 3440 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1083 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 2332 lm
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: argent
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2009 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse: autre
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.9 W
flux lumineux utile: 369 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 13351 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse: autre