10000 produits
couleur du boîtier/corps: cuivre
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: cuivre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1008 lm
- Copie
- Copie
couleur: autre
section de conducteur max.: 16 mm²
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37900 lm
hauteur/profondeur: 552 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 128 W
flux lumineux utile: 13000 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2984 lm
température de couleur: 2700...2700 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W