10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6251 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3796 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1824 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.1 W
flux lumineux utile: 795 lm
hauteur/profondeur: 950 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 10