10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1721 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
température de couleur: 2800...2800 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19600 lm
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
hauteur/profondeur: 616 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 12.5...12.5 W
tension nominale (Un): 24...24 V
diamètre externe: 1000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 788 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44