10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7950 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1267 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 680 lm
hauteur/profondeur: 171 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...5700 K
puissance du système: 34 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9540 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
type de connexion: autre
modèle: guirlande lumineuse
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: jaune
indice de protection (IP): IP65