10000 produits
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4633 lm
température de couleur: 4000...4000 K
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 17600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 34 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1592 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1050 W
indice de protection (IP): IP66
nombre de lampes/modules: 0
source lumineuse fournie: Non
variation 0-10V: Non